Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN15-F11-E2-V1 - 082046

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN15-F11-E2-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143004478

Réf. Sonepar

01129082046

Réf. Fournisseur

082046

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

15 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

30.5 mm

longueur du capteur:

38.5 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

150 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

pays de fabrication:

INDONESIE

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 15mm PNP NO M12 4b