Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN2-F583W-100S3-E8-V1 - 230595
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 2 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143219346
Réf. Sonepar
01129230595
Réf. Fournisseur
230595
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
2 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type de construction du boîtier:
Quader
pays de fabrication:
INDONESIE


