Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN2-F58S-100S3-E8-V1 - 244221

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN2-F58S-100S3-E8-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143217953

Réf. Sonepar

01129244221

Réf. Fournisseur

244221

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

13.8 mm

longueur du capteur:

34 mm

type de construction du boîtier:

Quader

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif 2mm 2x PNP NO M12 4b