Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN25-30GM35-E2-V1 - 326161-0178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 25 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143424597
Réf. Sonepar
01129004983
Réf. Fournisseur
326161-0178
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
25 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
30 mm
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
51 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
5...36 V
fréquence de commutation:
400 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
VIETNAM
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


