Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN3-6,5M30-E0 - 304615-0108

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN3-6,5M30-E0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 3 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 6.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143195077

Réf. Sonepar

01129003084

Réf. Fournisseur

304615-0108

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

3 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

6.5 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

30 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

nickelé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

5...30 V

fréquence de commutation:

4500 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

Détecteur inductif 6,5mm lisse 3mm NPN NO

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs