Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN3-F69-E2-V1-Y109463 - 109463

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129109463
Réf. Fournisseur
109463
Marque
Pepperl Fuchs
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
45 mm
longueur du capteur:
25 mm
type de construction du boîtier:
Quader
pays de fabrication:
INDONESIE


