Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN4-12GM50-E0-V1 - 326161-0073

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN4-12GM50-E0-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143423569

Réf. Sonepar

01129005126

Réf. Fournisseur

326161-0073

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

12 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

64.5 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

5...36 V

fréquence de commutation:

2650 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

Détecteur inductif M12 4mm NPN NO M12 4b

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs