Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN4-F29-E3-0,82M-V3 - 70113805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 4 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - autre
finition du raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143398751
Réf. Sonepar
01129003484
Réf. Fournisseur
70113805
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
4 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
6 mm
longueur du capteur:
27 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
4.75...30 V
fréquence de commutation:
1000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE


