Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN4-F29A-E2-C-0,6M-V3 - 191071

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN4-F29A-E2-C-0,6M-V3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143146826

Réf. Sonepar

01129191071

Réf. Fournisseur

191071

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

27 mm

hauteur du capteur:

10 mm

longueur du capteur:

9 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

1000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif 6x10x27 4mm PNP NO M8 3b