Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN40-L2-E2-V1-3G-3D - 70126066

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN40-L2-E2-V1-3G-3D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 40 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143453900

Réf. Sonepar

01129004338

Réf. Fournisseur

70126066

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

40 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

67 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

180 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

Détecteur inductif 40x40x67mm 40mm PNP NO M12 4b ATEX 3G-3D