Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN8-12GM50-EI-V1-M1 - 283416-0012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 8 mm
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143190720
Réf. Sonepar
01129001848
Réf. Fournisseur
283416-0012
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
8 mm
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
12 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
65 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
nickelé
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
9...30 V
fréquence de commutation:
1500 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


