Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN8-18GM50-E2-5M - 326163-0076

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN8-18GM50-E2-5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143463640

Réf. Sonepar

01129004888

Réf. Fournisseur

326163-0076

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

8 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

50 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

5...36 V

fréquence de commutation:

1650 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

Détecteur inductif M18 8mm PNP NO Câble 5M

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs