Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN8-18GS50-Z4L-3G-3D - 70134926-0007

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN8-18GS50-Z4L-3G-3D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143457342

Réf. Sonepar

01129004337

Réf. Fournisseur

70134926-0007

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

8 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

56 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

4...30 V

fréquence de commutation:

500 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif M18 8mm 2 fils NO ATEX 3G-3D

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs