Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBxx-F58E1x3-E8-V1 - 297910

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBxx-F58E1x3-E8-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143051151

Réf. Sonepar

01129297910

Réf. Fournisseur

297910

Marque

Pepperl Fuchs

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18.5 mm

longueur du capteur:

46.5 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

100 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif 2x PNP NO M12 4b