Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCB2-12GM40-Z0 - 089250

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCB2-12GM40-Z0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143007004

Réf. Sonepar

01129089250

Réf. Fournisseur

089250

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

12 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

40 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d’alimentation:

5...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...60 V

pays de fabrication:

INDONESIE

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M12 2mm 2 fils NO

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs