Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCB50-FP-E2-C-P1-V1 - 132412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 50 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143014484
Réf. Sonepar
01129132412
Réf. Fournisseur
132412
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
50 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
84 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
84 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...60 V
fréquence de commutation:
1 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE


