Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCB50-FP-Z2-P1 - 182526

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCB50-FP-Z2-P1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 50 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143016402

Réf. Sonepar

01129182526

Réf. Fournisseur

182526

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

50 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

84 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

84 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...60 V

fréquence de commutation:

80 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif 80x80mm 50mm 2 fils NO/NF