Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCN12-18GM50-Z7-V1 - 182911

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCN12-18GM50-Z7-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 12 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143016518

Réf. Sonepar

01129182911

Réf. Fournisseur

182911

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

12 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

60 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

nickelé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

3.5...30 V

fréquence de commutation:

1000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M18 12mm 2 fils NF M12 4b

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs