Pepperl Fuchs - Inductifs DC NEB4-8GM50-E2-V3 - 123384

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NEB4-8GM50-E2-V3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143012329

Réf. Sonepar

01129123384

Réf. Fournisseur

123384

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

8 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

quasi-plan

longueur du capteur:

45.5 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

chromé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

500 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

SRI LANKA

Détecteur inductif M8 4mm PNP NO M8 3b

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs