Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ1,5-PD-E02-1.250-V95 - 904455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 1.5 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - autre
finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143095780
Réf. Sonepar
01129904455
Réf. Fournisseur
904455
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
1.5 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur 7/8 pouce
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
34.5 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE


