Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ10-30GK-E3-Y911892 - 911892

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ10-30GK-E3-Y911892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143298556

Réf. Sonepar

01129911892

Réf. Fournisseur

911892

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

10 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

80 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif M30 10mm PNP NF

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs