Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ15-30GM50-E2-V1-3G-3D - 70126081
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 15 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129004308
Réf. Fournisseur
70126081
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
15 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
66 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
500 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


