Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ2-PD-E02-2.062-V95 - 904490

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ2-PD-E02-2.062-V95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143129683

Réf. Sonepar

01129904490

Réf. Fournisseur

904490

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur 7/8 pouce

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

34.5 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif 2mm NPN NO