Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ20E-F34-E3-Y38055 - 038055

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ20E-F34-E3-Y38055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 20 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143314355

Réf. Sonepar

01129038055

Réf. Fournisseur

038055

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

20 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

50 mm

hauteur du capteur:

24 mm

longueur du capteur:

60 mm

type de construction du boîtier:

Quader

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif 20mm PNP NF