Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ40+U1+E - 084526

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ40+U1+E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 40 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143005192

Réf. Sonepar

01129084526

Réf. Fournisseur

084526

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

40 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

55 mm

hauteur du capteur:

55 mm

longueur du capteur:

128 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...60 V

fréquence de commutation:

100 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 40x40x118 40mm