Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ40+U4+A - 015841
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 40 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - ambivalent
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143180592
Réf. Sonepar
01129015841
Réf. Fournisseur
015841
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
40 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
55 mm
hauteur du capteur:
55 mm
longueur du capteur:
128 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...60 V
fréquence de commutation:
100 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


