Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ50-FP-A-P1 - 015475
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 50 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - ambivalent
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143001385
Réf. Sonepar
01129015475
Réf. Fournisseur
015475
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
50 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
80 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
80 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
100 Hz
pays de fabrication:
INDONESIE
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


