Pepperl Fuchs - Inductifs DC NRB13-30GM50-E2-C-V1 - 306533-0403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 13 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143229635
Réf. Sonepar
01129002308
Réf. Fournisseur
306533-0403
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
13 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
30 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
65 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
750 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


