Pepperl Fuchs - Inductifs DC NRB8-18GM40-E2-IO-C - 306533-0006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 8 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143377916
Réf. Sonepar
01129003174
Réf. Fournisseur
306533-0006
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
8 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
18 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
45 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
autre
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
1500 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


