🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Inductifs DC NRN15-18GM40-E2-IO-C - 306533-0008

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NRN15-18GM40-E2-IO-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143377930

Réf. Sonepar

01129003176

Réf. Fournisseur

306533-0008

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

15 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

40 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

550 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M18 15mm PNP NO IO-Link

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs