Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs DC NSB5-18GH45-2E2-V1-S2D2 - 304276-000022

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NSB5-18GH45-2E2-V1-S2D2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143377329

Réf. Sonepar

01129003871

Réf. Fournisseur

304276-000022

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

5 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

65 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

tension d’alimentation:

18...30 V

fréquence de commutation:

30 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif de sécurité M18 5mm 2x OSSD PNP M12 4b

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs