Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs DC NSB5-18GM50-2E2-PUR-S2D2 - 304276-000020

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NSB5-18GM50-2E2-PUR-S2D2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129003873

Réf. Fournisseur

304276-000020

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

5 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

60 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif de sécurité M18 5mm 2x OSSD PNP

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs