Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs DC NSN20-L2M-2E2-V1-S2D2 - 304275-000002

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NSN20-L2M-2E2-V1-S2D2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 20 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143377107

Réf. Sonepar

01129003021

Réf. Fournisseur

304275-000002

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

20 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

67 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

tension d’alimentation:

18...30 V

fréquence de commutation:

10 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif de sécurité 40x40x67mm 20mm 2x OSSD PNP M12 4b