Pepperl Fuchs - Inductifs DC NSN4-12GM50-2E2-S2D2 - 304276-000013

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NSN4-12GM50-2E2-S2D2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129003880

Réf. Fournisseur

304276-000013

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

12 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

60 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif de sécurité M12 4mm 2x OSSD PNP

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs