Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs DC RJ21-E2 - 013004

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC RJ21-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 21 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143000586

Réf. Sonepar

01129013004

Réf. Fournisseur

013004

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

21 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

45 mm

hauteur du capteur:

80 mm

longueur du capteur:

20 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif annulaire PNP NO