Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs DC SJ15-E2-4M - 025985

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC SJ15-E2-4M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143281824

Réf. Sonepar

01129025985

Réf. Fournisseur

025985

Marque

Pepperl Fuchs

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

48 mm

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif fourche 15mm PNP NO câble 4M