Pepperl Fuchs - Inductifs DC SJ5-K-E2-Y33968 - 033968
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129033968
Réf. Fournisseur
033968
Marque
Pepperl Fuchs
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
largeur du capteur:
32 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
29 mm
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
pays de fabrication:
INDONESIE


