Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR 921LC2-Z703 - 451310

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR 921LC2-Z703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • diamètre du capteur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143328512

Réf. Sonepar

01129451310

Réf. Fournisseur

451310

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre du capteur:

10 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

20 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif