En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NBN5-11K8-N-V8 - 130051

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NBN5-11K8-N-V8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • diamètre du capteur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143147168

Réf. Sonepar

01129130051

Réf. Fournisseur

130051

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

5 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre du capteur:

10 mm

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

6.5 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

5...15 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 17x17x28mm 5mm NAMUR NC