En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NCB15-30GM40-N0-V1 - 70133071

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NCB15-30GM40-N0-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143454839

Réf. Sonepar

01129004776

Réf. Fournisseur

70133071

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

15 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

quasi-plan

longueur du capteur:

40 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

fréquence de commutation:

450 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M30 15mm NAMUR NC M12 4b

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs