Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NCB40-FP-N0-P1 - 70133036

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NCB40-FP-N0-P1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 40 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143454495

Réf. Sonepar

01129003927

Réf. Fournisseur

70133036

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

40 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

83 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

83 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

fréquence de commutation:

80 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Détecteur inductif 80x80mm 40mm NAMUR NC