Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NCN3-F25-N4-V1 - 70133027
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 3 mm
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143454457
Réf. Sonepar
01129003933
Réf. Fournisseur
70133027
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
3 mm
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
52 mm
hauteur du capteur:
20 mm
longueur du capteur:
52 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
fréquence de commutation:
1500 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE


