Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NCN3-F31-N4-K-K - 70133353

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NCN3-F31-N4-K-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 3 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129004415

Réf. Fournisseur

70133353

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

3 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

65 mm

hauteur du capteur:

33.5 mm

longueur du capteur:

36 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

fréquence de commutation:

3000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif double pour vanne quart de tour 3mm 2x NAMUR NC