Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NCN3-F31K2M-N4-B23-S - 70131295-0002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 3 mm
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143457939
Réf. Sonepar
01129004104
Réf. Fournisseur
70131295-0002
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
3 mm
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
100 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
106 mm
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE


