Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ0,8-5GM-N-10M - 70133324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 0.8 mm
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143456895
Réf. Sonepar
01129004458
Réf. Fournisseur
70133324
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
0.8 mm
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
5 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
20 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
5...25 V
fréquence de commutation:
5000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
VIETNAM
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


