Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ1,5-8GM-N-Y16566 - 70133343

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ1,5-8GM-N-Y16566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 1.5 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129004431

Réf. Fournisseur

70133343

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

1.5 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

8 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

60 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

fréquence de commutation:

5000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

Détecteur inductif M8 1,5mm NAMUR NC

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs