Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ15-30GK-N - 70133317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 15 mm
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143456833
Réf. Sonepar
01129004467
Réf. Fournisseur
70133317
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
15 mm
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
diamètre du capteur:
30 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
36 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
40 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
3 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
8...8 V
pays de fabrication:
INDONESIE
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


