Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ2-11-SN-G-10M - 70133160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 2 mm
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - autre
diamètre du capteur - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129004680
Réf. Fournisseur
70133160
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
2 mm
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
autre
diamètre du capteur:
14 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
30 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
fréquence de commutation:
3000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE


