En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ2-14GM-N-V1-Y19784 - 70133256

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ2-14GM-N-V1-Y19784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 14 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143456352

Réf. Sonepar

01129004550

Réf. Fournisseur

70133256

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

14 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

40 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

fréquence de commutation:

2000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 50mm lisse 25mm NAMUR NC M12 4b