Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ25-50-N-15M - 70133328

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ25-50-N-15M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 25 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • diamètre du capteur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129004452

Réf. Fournisseur

70133328

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

25 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

diamètre du capteur:

50 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

40 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

fréquence de commutation:

250 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Détecteur inductif 50mm lisse 25mm NAMUR NC Câble 15